pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.3261 PRESA FISSA 3P+T IP44 32A 4H 100-130V CA - 413.3261

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.3261 PRESA FISSA 3P+T IP44 32A 4H 100-130V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636269184

Codice prodotto

SCA413.3261

Cod. produttore

413.3261

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Numero di poli:

4

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

106 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

84 mm

32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 84X106MM Morsetti a vite