Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Plastica
Larghezza: 300 mm
Manetta: no
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave
Altezza: 116 mm
Profondità: 15 mm
Larghezza: 874.5 mm
Manetta: no
Tipo di chiusura: Senza
Tipo di maniglia: Manopola
- copia
- copia
Altezza: 30 mm
Profondità: 200 mm
Larghezza: 500 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Altro
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Vetro