Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale: Altro
Altezza: 87.5 mm
Larghezza: 50.7 mm
Tipologia: Kit di connessione, alto
Altezza: 74 mm
Larghezza: 18 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Kunststoff
Larghezza: 1035 mm
Tipologia: Altro
Altezza: 87 mm
Larghezza: 3000 mm
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro