Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 790 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 48...54 mm
Materiale: Altro
Sezione dei cavi da collegare: 25...25 mm²
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Adatto per fusibili: NH4
Numero di poli: 3