Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 50 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 384 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 0 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Altezza: 234 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 34...42 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 207...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 220...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A