Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 30 A
Numero di poli: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 420 A
Larghezza: 24 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 581 A
Larghezza: 32 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 10 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 760 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Numero di poli: 5
Punto di alimentazione: Fine
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 130 mm
Corrente nominale secondaria: 0.4 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale