Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di azionamento nominale: 220...230 V
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio nominale: 230...230 V
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Numero di poli: 3
Punto di alimentazione: Fine
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Bianco
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 3.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 630 A
Larghezza: 32 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
- copia
- copia
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3