Pompa di calore aria-acqua split
Scopri le potenzialità della pompa di calore aria-acqua, una soluzione innovativa e altamente efficiente per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Questo sistema, composto da un'unità esterna che estrae calore dall'aria e un'unità interna che distribuisce l'acqua riscaldata, garantisce un'ottima performance sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, è possibile ottimizzare i consumi energetici, contribuendo così a una gestione sostenibile e redditizia delle risorse termiche.
386 prodotti
Adatto per acqua calda sanitaria: sì
Tipologia: Unità interna
Raffreddamento integrato: no
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.44
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 13.15 kW
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.8
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 10 kW

















.jpg?8475867585706090B3B689A9B3A45EABB5A78276846F606281778C75B15F615D7EAFC4AC&ts=1790321391878&type=small)