pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-100HCPB1 UE IDROSPLIT R290 10 KW - AHW-100HCPB1

HISENSE ITALIA SRL
copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HISAHW-100HCPB1 UE IDROSPLIT R290 10 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità esterna

  • Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 10 kW

  • COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511 - 4.8

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6977665335287

Codice prodotto

HISAHW-100HCPB1

Cod. produttore

AHW-100HCPB1

Produttore

HIS

Tipologia:

Unità esterna

Capacità  di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

10 kW

COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511:

4.8

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

no

Richiesto controller esterno:

no

Tipo di refrigerante:

R-290

Adatto per essere aggiunto all'impianto di riscaldamento:

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per il riscaldamento dell'acqua della piscina:

Controllo della temperatura ambiente:

Diametro nominale linea del fluido:

Altro

Tensione di collegamento:

230 V

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

1 pollice

Controlli piscina:

Capacità  di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511:

10 kW

Regolazione per il controllo CH-caldaia:

Regolazione per il controllo del serbatoio di accumulo:

Larghezza dell'apparecchio esterno:

1100 mm

Altezza dell'apparecchio esterno:

845 mm

Profondità dell'apparecchio esterno:

426 mm

Peso dell'apparecchio esterno:

95 kg

Telecomando possibile:

Refrigerante pre-caricato:

0.98 kg

Volume portata nominale sistema di uscita:

0.48 l/s

Potenziale di riscaldamento globale (GWP):

3

Integrazione solare:

Trasferimento di dati tramite USB:

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+

Tipo della pompa (pompa di sistema):

Standard

Trasferimento di dati via internet:

Collegamento e controllo sistemi multipli di uscita possibili:

Tipo di tensione della pompa (pompa di sistema):

DC

sistema di consegna delle connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

diametro nominale del sistema di erogazione:

1 pollice (25)

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie:

4.89

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni medie):

192 %

classe di efficienza energetica riscaldamento ambienti (35 °C) condizioni medie:

A+++

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni fredde:

4.23

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più fredde):

166 %

SCOP applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni calde:

6.25

ηs, h (applicazione a bassa temperatura (35 °C) in condizioni più calde):

247 %

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) a condizioni medie:

3.81

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni medie):

149 %

SCOP applicazione a media temperatura (55 °C) in condizioni più fredde:

3.25

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più fredde):

127 %

SCOP applicazione a temperatura media (55 °C) in condizioni più calde:

4.42

ηs, h (applicazione della temperatura media (55 °C) in condizioni più calde):

174 %