Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Lunghezza: 1489 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 49 W
Lunghezza: 216 mm
Resistenza agli urti: IK04
Potenza totale: 27 W
Lunghezza: 216 mm
Resistenza agli urti: IK04
Potenza totale: 37 W
Lunghezza: 602 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 62 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Lunghezza: 1778 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 62 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 31 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 60 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 12 W