Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Potenza totale: 21 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 57.1 W
Lunghezza: 1265 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 56 W
Lunghezza: 1778 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 62 W
Colore del corpo: Nero