Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
- copia
- copia
Colore del corpo: Nero
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 33 W
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 45 W
Lunghezza: 1174 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 24 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 39 W
Lunghezza: 1482 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 49 W