Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: LED non sostituibile
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Potenza totale: 35 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 30 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 19 W
Colore del corpo: Antracite
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 20.5 W
Lunghezza: 621 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 40 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 39 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Potenza totale: 80 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 25 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 28 W