pagina iniziale

ROSSINI - RSSDRC109DA LED PANEL BIANCO 30W IP40 4000K CRI90 UG - DRC109DA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421665242

Codice prodotto

RSSDRC109DA

Cod. produttore

DRC109DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Dimming DALI:

Resistenza agli urti:

IK03

Portalampada:

Altro

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1195 mm

Larghezza:

295 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada:

120...120 lm/W

Panel LED con profilo bianco in alluminio estruso verniciato a polvere e diffusore in PMMA anti-ingiallimento ad alta trasmittanza. Proposto in due forme (quadrato e rettangolare), due gradazioni di colore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici e per il settore retail. Grazie ai numerosi accessori da ordinare separatamente è possibile installare il panel LED ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio), a sospensione e a plafone. La versione quadrata è ideale per essere installata direttamente nei controsoffitti con struttura a vista. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CA ).