Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 46 W
Materiale del corpo: Acciaio
Colore del corpo: Acciaio inox
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo: Antracite
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Potenza totale: 60 W
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 50 W
Materiale del corpo: Porcellana
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 60 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Potenza totale: 15 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 37 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 120000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 17 W