PERFORMANCE IN LIGHT - PRI30417290100 MULTI+ 30 PC LED 9,5W EM/3P 3K BK81 - 30417290100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367694444
Codice prodotto
PRI30417290100
Cod. produttore
30417290100
Produttore
PRI
Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Classe II. Versione dimmerabile 1-10 V. Dimmerazione (DALI). La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore. Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Le versioni SMART sono dotate di dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza. Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza. Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea. Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante: FUTURE-PROOF™.


