Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 23.5 W
- copia
- copia
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...6500 K
Potenza totale: 34 W
Lunghezza: 166 mm
Resistenza agli urti: IK04
Potenza totale: 27 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 40 W
Resistenza agli urti: IK10
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 50 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 33 W
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 26 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Adatto per sospensione: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 61 W
Colore del corpo: Alluminio
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 37 W
Lunghezza: 2949 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Lunghezza: 1778 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 43 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 8 W