Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 23 W
Lunghezza: 596 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Lunghezza: 260 mm
Potenza totale: 30.9 W
Larghezza: 130 mm
Lunghezza: 757 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 294 W
Adatto per sospensione: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 51 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 32 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 68 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 55 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W