Piccoli elettrodomestici
1019 prodotti
Tipo di visualizzazione: Digitale
Max. capacità di carico: 150 kg
Analisi del grasso corporeo: no
Tipologia: Aspirapolvere manuale
Volume recipiente: 0.2 l
Funzionamento con sacco per polvere: No
Senza cavo: sì
Materiale del recipiente: Acciaio inox
Capacità: 1.7 l
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Mulino per cereali
Tipologia: Macchina automatica per caffè espresso
Capacità parte espresso: 0.7 l
Tipo di installazione: Semiautomatico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Espresso/caffè
Capacità parte espresso: 1 l
Tipo di installazione: Semiautomatico
Tipologia: Tostapane a due fessure
Colore di base: Bianco
Potenza allacciata: 900 W
Tipologia: Bilancia da tavolo
Tipo di visualizzazione: Digitale
Max. capacità di carico: 5000 g
Numero di parti: 2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Lamina per rasoio e blocco lama
Adatto per apparecchio per la cura dei capelli: no
Numero di parti: 1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per apparecchio per la cura dei capelli: sì
Tipologia: Tostapane a due fessure
Colore di base: Nero
Potenza allacciata: 900 W
Tipologia: Coperta termica
Numero di stadi di potenza: 6
Potenza allacciata: 100 W