Sensore di distanza fotoelettrico
Il sensore di distanza ottico rappresenta una soluzione avanzata per la misurazione precisa delle distanze attraverso metodi ottici, come la tecnologia laser o infrarossa. Grazie alla loro capacità di fornire misurazioni accurate, questi dispositivi sono indispensabili in molteplici applicazioni, dalla robotica all'automazione industriale, ottimizzando i processi di posizionamento e rilevamento degli oggetti. Investire in sensori di alta qualità significa migliorare l'efficienza operativa e garantire risultati affidabili nel tempo.
192 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Tensione di alimentazione: 12...24 V
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Intervallo di misura lunghezza: 500...50000 mm
Tensione di alimentazione: 10...40 V
Intervallo di misura lunghezza: 4200...4200 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Tensione di alimentazione: 10...30 V
Intervallo di misura lunghezza: 95...2000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Principio di scansione: Sistema a una via
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Forma della scatola: Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per gas: Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Principio di scansione: Sistema di riflessione
Intervallo di misura lunghezza: 3...30000 mm
Tensione di alimentazione: 12...30 V
Esecuzione dell'uscita analogica: 0 V ... 10 V
Intervallo di misura lunghezza: 35...310 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC