ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1LBAN-T4 SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR - 42BC-B1LBAN-T4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Sistema a una via
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Intervallo di misura lunghezza - 200...2000 mm
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662468476383
Codice prodotto
RCK42BC-B1LBAN-T4
Cod. produttore
42BC-B1LBAN-T4
Produttore
RCK
Principio di scansione:
Sistema a una via
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Intervallo di misura lunghezza:
200...2000 mm
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
69 mm
Lunghezza del sensore:
68 mm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Metodo di misurazione ottica della distanza:
Durata luce
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Con funzione tempo:
sì
Numero AWG:
16