Sensore di distanza fotoelettrico
Il sensore di distanza ottico rappresenta una soluzione avanzata per la misurazione precisa delle distanze attraverso metodi ottici, come la tecnologia laser o infrarossa. Grazie alla loro capacità di fornire misurazioni accurate, questi dispositivi sono indispensabili in molteplici applicazioni, dalla robotica all'automazione industriale, ottimizzando i processi di posizionamento e rilevamento degli oggetti. Investire in sensori di alta qualità significa migliorare l'efficienza operativa e garantire risultati affidabili nel tempo.
192 prodotti
Tensione di alimentazione: 12...30 V
Larghezza del sensore: 38 mm
Intervallo di misura lunghezza: 50...12000 mm
Larghezza del sensore: 25.8 mm
Principio di scansione: Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Principio di scansione: Sistema di riflessione
Tensione di alimentazione: 12...24 V
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Intervallo di misura lunghezza: 300...5000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Tensione di alimentazione: 12...30 V
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Intervallo di misura lunghezza: 50...24000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Principio di scansione: Sistema di riflessione
Larghezza del sensore: 81 mm
Principio di scansione: Tasto
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza del sensore: 15 mm
Principio di scansione: Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Larghezza del sensore: 106 mm
Principio di scansione: Sistema di riflessione
Grado di protezione (IP): IP65