pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264888 OMD8000-R2100-R2-2V15 - 264888

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264888 OMD8000-R2100-R2-2V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Tasto

  • Larghezza del sensore - 81 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del sensore - 45 mm

  • Lunghezza del sensore - 157 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000837369

Codice prodotto

PEP264888

Cod. produttore

264888

Produttore

PEP

Principio di scansione:

Tasto

Larghezza del sensore:

81 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

45 mm

Lunghezza del sensore:

157 mm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Multi-ray LED scanner for measuring the distance to an object, measuring method: PRT, measuring range: up to 8 m on white, 2x M12 plugs, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Distance measurement using object, Two-dimensional measurement with no moving parts, Measurement using eye-safe LED technology, 88° scanning angle