Rilevamento ottico-elettronico
4451 prodotti
Max. distanza di commutazione: 61000 mm
Corrente d'uscita max.: 15 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...40 V
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita analogica: 4 mA ... 20 mA
Intervallo di misura lunghezza: 50...24000 mm
Distanza operativa: 0...200 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Diametro esterno: 76.2 mm
Forma: Tondo
Numero di fori di fissaggio: 1
Distanza operativa: 0...700 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 10...1000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita max.: 120 mA
Ampiezza di emissione nominale: 0 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V