pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3091635 Q3XTBLD200-Q8 - 3091635

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Teach-In

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093836

Codice prodotto

TUK3091635

Cod. produttore

3091635

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...200 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Teach-In

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

48.5 mm

Lunghezza del sensore:

24.2 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

0.25 ms

Classe di protezione laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

655 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Serie Q3XT: Laser diffuso con BGS; Portata: 200 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin