Rilevamento ottico-elettronico
4461 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 7000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Larghezza forca: 5 mm
Grado di protezione (IP): IP50
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 500 mA
Portata del campo di protezione: 7 m
Numero di raggi: 128
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Tensione di alimentazione: 10.8...30 V
Principio di scansione: Sistema a una via
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Forma della scatola: Blocco
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 0...700 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67