Guaina metallica
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
965 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 77 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 13 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 35 mm
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Raggio di curvatura statico: 393 mm
Diametro nominale: 100 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 22 mm