pagina iniziale

LEGRAND - LEGP2X12 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 GR - P2X12

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGP2X12 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Raggio di curvatura statico - 120 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8009561100350

Codice prodotto

LEGP2X12

Cod. produttore

P2X12

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

18 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 12mm diametro esterno: 18

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND