Media converter
Il Media Converter è un dispositivo fondamentale per ottimizzare la comunicazione all'interno delle reti. Questo strumento consente la conversione dei segnali dati tra diversi tipi di media, facilitando la trasmissione da segnali elettrici a segnali ottici e viceversa. Grazie ai media converter, è possibile estendere la distanza di trasmissione dei dati e collegare differenti tipologie di cablaggio di rete, garantendo così compatibilità e comunicazione efficiente tra i dispositivi. Scegliere un media converter adeguato migliora significativamente l'affidabilità e le prestazioni della rete, rendendo ogni operazione più fluida e produttiva.
85 prodotti
Power over Ethernet: no
Montaggio a parete/diretto possibile: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 0
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps: 0
Montaggio su 19 pollici: no
Altezza: 53 mm
Profondità: 130.4 mm
Larghezza: 100 mm
Ethernet: no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Montaggio su 19 pollici: no