ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT405/8 CONV.AUDIO DIGITALE-ANALOGICO R/L BID... - CT405/8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681132
Codice prodotto
ALPCT405/8
Cod. produttore
CT405/8
Produttore
ALP
Il convertitore CT405/8 permette di convertire il segnale audio Digitale-Analogico bidirezionale.
In modalità Digitale-Analogico: collegare in ingresso l'audio digitale coassiale o ottico, in uscita l'audio stereo analogico o il mini jack da 3,5 mm.
In modalità Analogico-Digitale: collegare in ingresso l'audio stereo analogico o il mini jack da 3,5mm, in uscita l'audio digitale coassiale o ottico.
Specifiche
- Digitale-Analogico: converte audio Coax o TOSLINK in audio L/R o analogico
- Analogico-Digitale: converte audio L/R o analogico in audio Coax o TOSLINK
- Frequenza di campionamento digitale in ingresso: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 128kHz, 192kHz
- Frequenza di campionamento digitale in uscita: 48kHz
- Formato audio analogico: Stereo
- Installazione plug-n-play
Caratteristiche
Tipologia: Convertitore
Ingresso: 2 Audio COAX|TosLink®|Audio analogico|Audio L/R
Uscita: 2 Audio COAX|TosLink®|Audio analogico|Audio L/R
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Contenuto confezione: Alimentatore, Cavo USB
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Indicatore/i led di stato: Si
Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5Vdc 1A
1X Cavo USB (tipo A - Micro B)
1x Manuale


