Barriera fotoelettrica di sicurezza
Le barriere di luce sono dispositivi di sicurezza fondamentali in ambito industriale, progettati per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita. Utilizzando fasci infrarossi, queste barriere creano una protezione invisibile che arresta il funzionamento delle macchine in caso di interruzione del raggio. L'adozione di queste tecnologie è cruciale per garantire la sicurezza del personale, prevenendo incidenti legati a macchinari in movimento e migliorando l'efficienza operativa degli impianti.
1283 prodotti
- copia
- copia
Altezza del sensore: 1128 mm
Portata del campo di protezione: 4 m
Altezza campo di protezione: 1050 mm
Altezza del sensore: 759 mm
Altezza campo di protezione: 750 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 880 mm
Grado di protezione (IP): IP69K
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Altezza campo di protezione: 1200 mm
Grado di protezione (IP): IP54
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza del sensore: 1270 mm
Altezza campo di protezione: 1200 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza campo di protezione: 640 mm
Grado di protezione (IP): IP65