pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-1200MM - 445L-P4E1200FP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza campo di protezione - 1200 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Altezza del sensore - 1200 mm

  • Portata del campo di protezione - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071314310

Codice prodotto

RCK445L-P4E1200FP

Cod. produttore

445L-P4E1200FP

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza campo di protezione:

1200 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza del sensore:

1200 mm

Portata del campo di protezione:

5 m

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione muting:

sì

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Override possibile:

sì

Tempo di reazione:

23.3 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Con codifica raggio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-1200MM