Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico
I sensori fotoelettrici a riflessione diffusa rappresentano una soluzione avanzata per il rilevamento della presenza di oggetti, sfruttando la tecnologia della luce per misurare la riflessione dalla superficie degli oggetti stessi. Questi dispositivi sono fondamentali in contesti di automazione e controllo, poiché garantiscono un funzionamento efficace senza la necessità di un contatto diretto con l'oggetto da rilevare. Grazie alla loro capacità di riflessione diffusa, i sensori possono identificare oggetti a diverse distanze in base all'intensità della luce riflessa, rendendoli ideali per ottimizzare i processi operativi e aumentare l'efficienza nelle applicazioni industriali.
862 prodotti
Distanza operativa: 0...9 mm
Corrente d'uscita max.: 80 mA
Grado di protezione (IP): IP50
Distanza operativa: 5...30 mm
Corrente d'uscita max.: 50 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di luce: Luce a infrarossi
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza operativa: 1...100 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Max. distanza di commutazione: 1500 mm
Distanza operativa: 0...1500 mm
Max. distanza di commutazione: 61 mm
Distanza operativa: 0...61 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 0...16 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V