pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025574 RSBD - 3025574

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025574 RSBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...1500 mm

  • Max. distanza di commutazione - 1500 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007080744

Codice prodotto

TUK3025574

Cod. produttore

3025574

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...1500 mm

Max. distanza di commutazione:

1500 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

MAXI-BEAM: Diffuso; Portata: 1,5 m; Ingresso: Dipende dal blocco di alimentazione; Uscita: Dipende dal blocco di alimentazione; Camera di cablaggio

Un prodotto TURCK BANNER SRL

Scopri la serie TURCK BANNER SRL