Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Altezza: 25 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 98 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 1250...1250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 300...300 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 187.2...187.2 W
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 250...550 mA
Tensione d'uscita: 80...150 V
Potenza d'uscita: 37...75 W
Tensione d'uscita: 230...230 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 36...36 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 2...39 V
Potenza d'uscita: 55...55 W