Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Corrente d'uscita: 4200...4200 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...5 W
Corrente d'uscita: 5000...5000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 25 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 350...1200 mA
Tensione d'uscita: 2...70 V
Potenza d'uscita: 25...65 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 20...20 W