ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL200015-24 ALIM. TENS. COST. 24V 15W - KL200015-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443682948
Codice prodotto
ALPKL200015-24
Cod. produttore
KL200015-24
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.8
Potenza: 15W
Potenza carico: 15W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 625mA
Regolazione di carico: ±4%
Regolazione di linea: ±2%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 101 x 39.5 x 19.5mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.06kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C


