Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3140 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Altezza: 35 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Dinamico
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 75.6...75.6 W
Tipologia: Dinamico
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 17...17 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 420...700 mA
Tensione d'uscita: 50...100 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 28.5...48 V
Potenza d'uscita: 50.4...50.4 W
Corrente d'uscita: 1750...1750 mA
Tensione d'uscita: 43...86 V
Potenza d'uscita: 150.5...150.5 W
Corrente d'uscita: 250...700 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 20...20 W