pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4712 DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W - 4712

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4712 DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219867278

Codice prodotto

BEG4712

Cod. produttore

4712

Produttore

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V