Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Corrente d'uscita: 13340...13340 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 480...480 W
Corrente d'uscita: 900...1750 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 48...60 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 55...55 V
Potenza d'uscita: 42...60 W
Altezza: 30 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 42 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 6...48 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 51 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Altezza: 23 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 220...500 mA
Tensione d'uscita: 30...170 V
Potenza d'uscita: 37...80 W