TCI SRL - TCI127909 DC 150W 24V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Alloggiamento - Alloggiamento metallico
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Confezione
5 PZ
EAN
8010703371446
Codice prodotto
TCI127909
Cod. produttore
127909
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
256 mm
Larghezza:
78 mm
Altezza:
47 mm