Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W
Tensione d'uscita: 21.6...36 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W
Tensione d'uscita: 27...54 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 124...124 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 2.5...42 V
Potenza d'uscita: 0...30 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 260...520 V
Potenza d'uscita: 1000...1000 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 1118...1118 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 172...360 V
Potenza d'uscita: 600...600 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì