Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Tensione d'uscita: 15...54 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 0...54 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W