pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500569 LC 60W 700MA FIXC C SNC - 87500569

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210603346

Codice prodotto

TDN87500569

Cod. produttore

87500569

Produttore

SOL

Adatto ad uso esterno:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

123 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

30 mm

Drive LED. 60W. 700 mA. IP20