Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 260...520 V
Potenza d'uscita: 1000...1000 W
Corrente d'uscita: 420...700 mA
Tensione d'uscita: 84...129 V
Potenza d'uscita: 90.3...90.3 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Dimming DALI: sì
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 835...835 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 8...8 W
Altezza: 40.5 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Dinamico
Tensione d'uscita: 28...28 V
Potenza d'uscita: 240...240 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tipologia: Dinamico
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 260...520 V
Potenza d'uscita: 1500...1500 W