pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2436 BOX CC MULTI-POTENZA 50W IP55 - S.2436

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2436 BOX CC MULTI-POTENZA 50W IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 50...50 W

  • Corrente d'uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357066650

Codice prodotto

SMVS.2436

Cod. produttore

S.2436

Produttore

SMV

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

50...50 W

Corrente d'uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

100 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

260 mm

Lunghezza:

260 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore. 220-240VAC. 350-1050 mA. 50W. IP55