Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3162 prodotti
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 2.5...10 V
Potenza d'uscita: 0...7 W
Corrente d'uscita: 400...400 mA
Grado di protezione (IP): IP68
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Altezza: 22 mm
Larghezza: 52 mm
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 260...520 V
Potenza d'uscita: 1000...1000 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 1118...1118 W
Adatto per corrente costante: no
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 75...75 W