Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 17...17 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Corrente d'uscita: 0...4.167 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 29.7...54 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 16.2...16.2 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Tensione d'uscita: 40...220 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 42...42 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 32...32 W
Altezza: 55 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W