Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 0...5.21 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 70...70 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tensione d'uscita: 2...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 20...55 V
Potenza d'uscita: 9...25 W