Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 5...60 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 3.7...12 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 15...15 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 180...180 mA
Adatto ad uso esterno: no
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tensione d'uscita: 18...36 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 122.4...122.4 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 70...70 W
Altezza: 49.6 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 65 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 264...264 V
Potenza d'uscita: 15...25 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...180 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 45...45 W